Wysokość wkładek korytkowych 25 mm 1K 6X8/4

Nr art.: 951415 6X8/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
219 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 150 mm
głębokość 200 mm
szerokość w G 6
głębokość w G 8
Liczba przegródek w pudełku 4
liczba korytek 4
Pasujące przegródki do wkładania nr 951275 rozm. C
Rodzaj produktu Wkładki korytkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951415 6X8/4
EAN / GTIN 4062406151850
Numer producenta 951415 6X8/4

Opis

Wykonanie:

Wkładki korytkowe i przegródki wtykane z tworzywa sztucznego. Szczeliny wewnątrz wkładek korytkowych umożliwiają podział za pomocą przegródek wtykanych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka