Pojemniki na drobne elementy easyPick Wysokość 75 mm 4X6/1

Nr art.: 951265 4X6/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPick
wysokość 75 mm
szerokość 100 mm
głębokość 150 mm
szerokość w G 4
głębokość w G 6
Liczba przegródek w pudełku 1
kolor antrac.
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951265 4X6/1
EAN / GTIN 4062406750855
Numer producenta 951265 4X6/1

Opis

Pasuje do:

We wszystkich szufladach o wysokości frontów 100 mm i większej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka