{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | easyPick | |
Wysokość zbiornika | 50 mm | |
pasują do szuflad o wysokości frontu od | ≥ 75 mm | |
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G | 20 | |
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G | 24 | |
pasują do szuflad o szerokości użytkowej | 500 mm | |
pasują do szuflad o głębokości użytkowej | 600 mm | |
masa | 2,7 kg | |
Rodzaj produktu | Pojemniki polistyrenowe |
Numer artykułu | 950450 75/1 | |
EAN / GTIN | 4062406153083 | |
Numer producenta | 950450 75/1 |