• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick, 20×20G, Wysokość frontu szuflady / typ: 75/3

Nr art.: 950300 75/3
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPick
Wysokość zbiornika 50 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu od ≥ 75 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 20
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 20
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 500 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 500 mm
masa 1,6 kg
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950300 75/3
EAN / GTIN 4062406152543
Numer producenta 950300 75/3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 20 × 20G.

Pasuje do:

Szuflady 20 × 20G.

Zawartość:

Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951251: 5× rozm. 2 × 4/1; 7× rozm. 4 × 6/1; 4× rozm. 6 × 8/1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka