Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick 75/3

Nr art.: 950195 75/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPick
Wysokość zbiornika 50 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu od ≥ 75 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 36
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 14
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 900 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 350 mm
masa 1,845 kg
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950195 75/3
EAN / GTIN 4062406573515
Numer producenta 950195 75/3

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 36 × 14G.

Pasuje do:

Szuflady 36 × 14G.

Zawartość:

Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951251: 4 × rozm. 6×8/1; 3 × rozm. 4×8/1; 4 × rozm. 6×6/1; 3 × rozm. 4×6/1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka