Szafa pionowa, szerokość 30G, 2 samonośne moduły wysuwane 6G, 1 samonośny moduł wysuwany 12G 2000 mm

Nr art.: 943115 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Regulacja wysokości co: 37

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 000 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Regulacja wysokości co 37 mm
Zamek patentowy Modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 2 000 mm
szerokość 750 mm
głębokość 700 mm
szerokość w G 30
głębokość w G 28
wysokość użytkowa wysuwanych modułów 1 691 mm
głębokość użytkowa wysuwanych modułów 600 mm
liczba modułów 3
Typ szafy szafki podstawowe
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
wykonanie półek pionowych samonośny
ComfortClose nie
masa 163 kg
Rodzaj produktu Szafy pionowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 943115 2000
EAN / GTIN 4062406586201
Numer producenta 943115 2000

Opis

Wykonanie:

Szafy pionowe 30×28G są wyposażone w wolnonośne moduły wysuwane, z indywidualną blokadą wysuwu, aby zawsze naraz można było otworzyć tylko jeden moduł wysuwany. Aluminiowe uchwyty listwowe zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.
Ramy modułów są zbudowane z płyty perforowanej z otworami □ 9×9 mm co 37 mm, do mocowania modułów narzędziowych, pojemników i ścianek perforowanych. Szafy pionowe, przystosowane do mocowania w podłożu lub na ścianach, muszą być koniecznie zabezpieczone przed przewróceniem się.
Zamykane na zamek patentowy. Wszystkie moduły są zamykane łącznie.
Szerokość użytkowa wysuwanych modułów pionowych 6G – 150 mm; szerokość użytkowa wysuwanych modułów pionowych 12G – 300 mm.
Nośność modułu wysuwanego 6G – 175 kg; nośność modułu wysuwanego 12G – 350 kg.

Wyp. dodatkowe:

Wysuwane moduły pionowe mogą być wyposażone w:
półki nr 943160, ścianki perforowane nr 943166, półki ukośne nr 943162 oraz nr 943163, szynę Multifix nr 943170.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus modułu szary jasny RAL 7035, fronty pionowych modułów wysuwanych antracyt RAL 7016, lakierowane proszkowo. Korpus modułu wysuwanego bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka