Szyna Multifix do szaf pionowych 28

Nr art.: 943170 28
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szafy pionowej o głębokości w G Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 50

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 50 mm
    Seria Multifix
    wysokość 89 mm
    szerokość użytkowa 590 mm
    nośność 50 kg
    masa 1,7 kg
    Rodzaj produktu Szyna Multifix

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 943170 28
    EAN / GTIN 4062406586287
    Numer producenta 943170 28

    Opis

    Wykonanie:

    Aluminiowa szyna wielofunkcyjna. Do stosowania z hakami i uchwytami Easyfix, pojemnikami magazynowymi otwartymi, szafami Tool-UNIT oraz zawieszanymi organizerami na wkłady piankowe.
    Montaż 8 kołkami z tworzywa sztucznego Easyfix (objęte zakresem dostawy).

    Pasuje do:

    Szafy z półkami pionowymi nr 943102943115.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka