Półki 12

Nr art.: 943160 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość wysuwu w G Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 24×12
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 24×12
materiał ocynkowane
głębokość 600 mm
szerokość w G 12
wysokość użytkowa 33 mm
szerokość użytkowa 300 mm
Głębokość użytkowa w G 24
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 943160 12
EAN / GTIN 4062406586232
Numer producenta 943160 12

Opis

Wykonanie:

Z ocynkowanej blachy stalowej, dwustronnie zagiętej w górę.
Wraz z 4 kołkami z tworzywa sztucznego Easyfix do wkręcenia w pionowe moduły wysuwane.

Pasuje do:

Do szaf pionowych nr 943102, 943112, 943115.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka