Nadstawka odużej pojemności z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi 1000 mm

Nr art.: 941011 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
1000
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 0,9 mm
    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
    Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 000 kg
    Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
    Regulacja wysokości co 25 mm
    Zamek patentowy modułowa wkładka
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 1 000 mm
    szerokość 750 mm
    głębokość 700 mm
    szerokość w G 30
    głębokość w G 28
    wysokość użytkowa 845 mm
    Liczba półek 1
    Typ szafy Nadstawka
    Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
    ComfortClose nie
    Uchwyt do pozycjonowania zewnętrznego
    masa 70 kg
    Rodzaj produktu Szafy o dużej pojemności

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 941011 1000
    EAN / GTIN 4062406071462
    Numer producenta 941011 1000

    Opis

    Wykonanie:

    Wyposażona szafa 30×28G.
    Mocowanie półek możliwe wrozstawie co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Uchwyt szafy podstawowej w górnej części drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej części.

    W dostawie:

    Szafa razem z półkami.

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    Półki iakcesoria do szaf odużej pojemności GridLine patrz nr 942530942583 igrupa 95.
    Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka