Półki ze wspornikami, 100 kg 30

Nr art.: 942530 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szaf/przegród o szerokości w G Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 0,9 mm
    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
    materiał ocynkowane
    szerokość 700 mm
    głębokość 625 mm
    Grubość 35 mm
    Zakres zastosowania Szafy o dużej pojemności
    Rodzaj produktu Półki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 942530 30
    EAN / GTIN 4062406135911
    Numer producenta 942530 30

    Opis

    Pasuje do:

    Szafy nr 941001941077, nr 942701942767.

    W dostawie:

    Półka ze wspornikami.

    Wskazówka:

    rozm. 30 i rozm. 40 pasują do szaf o szerokości 60G i 80G, ponieważ mają one 2 komory.
    Półki nie nadają się do szaf wzmocnionych.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria