{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 60 kg | |
materiał | ocynkowane | |
szerokość | 700 mm | |
głębokość | 625 mm | |
szerokość użytkowa | 700 mm | |
głębokość użytkowa | 660 mm | |
Grubość | 35 mm | |
Zakres zastosowania | Szafy o dużej pojemności | |
Rodzaj produktu | Półki |
Numer artykułu | 942550 30 | |
EAN / GTIN | 4062406135935 | |
Numer producenta | 942550 30 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |