Szuflada z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 200 kg 300 mm

Nr art.: 931048 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szuflady o wysokości frontu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 200
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Blokada wysuwu jednej szuflady: jednoręczna
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×24
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,2 mm
    Nośność szuflad/szufladopółek 200 kg
    Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
    Blokada wysuwu jednej szuflady jednoręczna
    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×24
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 20×24G
    o wysokości frontu 300 mm
    wysokość użytkowa 275 mm
    szerokość użytkowa 500 mm
    głębokość użytkowa 600 mm
    Szerokość użytkowa w G 20
    Głębokość użytkowa w G 24
    z blokadą wysuwania jednej szuflady tak
    Zakres zastosowania dla wózków montażowych
    masa 18 kg
    Rodzaj produktu Szuflada

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 931048 300
    EAN / GTIN 4062406131975
    Numer producenta 931048 300

    Opis

    Wykonanie:

    Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.
    Wycięcia do mocowania listew działowych w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).
    Z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu – zapobiega samoczynnemu otwarciu się szuflady podczas transportu. Niezbędne wprzypadku wszystkich wózków montażowych.
    Nośność 200 kg.

    Pasuje do:

    Obudowy szafek narzędziowych 24 × 28G nr 931035.

    W dostawie:

    Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka