Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia, Nośność szuflady: 200kg

Nr art.: 950180 200
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nośność szuflady (kg) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Amortyzacja szuflady

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950180 200
EAN / GTIN 4062406355357
Numer producenta 950180 200
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System amortyzacji domknięcia szuflad, do montażu na szufladach. System powoduje samoczynne zamknięcie szuflady w ostatniej fazie procesu zamykania, zapobiegając „odbijaniu”. Można stosować w przypadku pustych i opróżnionych szuflad. W system Comfort Close można doposażyć wszystkie szuflady z czerwonym klipsem zabezpieczającym. Pasuje do wszystkich szuflad o głębokości 14G – 24G.

Pasuje do:

Szuflady o nośności 200 kg.

W dostawie:

Zestaw składa się z 2 szyn z tworzywa i 2 sprężystych elementów mocujących pasujących do jednej szuflady.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Montage an GridLine Schubladen mit roter Verriegelung und Tiefe von 350 mm bis 600 mm (14 G bis 24 G).
  • Für langsames und gedämpftes Schließen der Schublade.
  • Größe 75 für Schubladen mit Tragfähigkeit von 75 kg.
  • Größe 200 für Schubladen mit Tragfähigkeit von 200 kg.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in Schubladen mit grauer Verriegelung montieren.
  • Schubladen nicht mit Druck schließen.