Szuflada, 75 kg 75 mm

Nr art.: 930633 75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szuflady o wysokości frontu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×20
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,2 mm
    Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
    Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 26×20
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 26×20G
    o wysokości frontu 75 mm
    wysokość użytkowa 50 mm
    szerokość użytkowa 650 mm
    głębokość użytkowa 500 mm
    Szerokość użytkowa w G 26
    Głębokość użytkowa w G 20
    z blokadą wysuwania jednej szuflady nie
    Zakres zastosowania Szafa narzędziowa
    masa 12 kg
    Rodzaj produktu Szuflada

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 930633 75
    EAN / GTIN 4062406063979
    Numer producenta 930633 75

    Opis

    Wykonanie:

    Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.
    Wycięcia do mocowania listew działowych w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).
    Nośność 75 kg.

    Pasuje do:

    Obudowy szafek narzędziowych 30 × 24G nr 930625.

    W dostawie:

    Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka