Zestaw kluczy oczkowo-płaskich 20

Nr art.: 952505 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×20
  • najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad: 100

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 10×20
najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 100 mm
szerokość 250 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 10
głębokość w G 20
liczba narzędzi 20
wersja z kluczami do śrub (oczkowo-płaskich)
masa 2,587 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 952505 20
EAN / GTIN 4062406153069

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 952505: 1 szt.
Klucze oczkowo-płaskie HOLEX nr 613950 rozm. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27: po 1 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.