Moduły mediów do słupków nośnych DE250V/2

Nr art.: 928460 DE250V/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodz. mod. Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 480 mm
szerokość 55 mm
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
napięcie znamionowe 250 V
prąd znamionowy 16 A
Rodzaj prądu AC
włącznik/wyłącznik nie
Liczba gniazd wtykowych typu F 2
Gniazdo, typ F
masa 2 kg
Rodzaj produktu Moduły zasilające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928460 DE250V/2
EAN / GTIN 4062406116378
Numer producenta 928460 DE250V/2

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej. Do wkręcenia z boku w słupki nośne.
Z dwoma gniazdami ze stykiem ochronnym i kompletem przewodów.

Pasuje do:

Słupki nośne nr 928010 (z wyjątkiem rozm. 200), nr 928020, 928075 i nr 928076.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

W jednym słupku nośnym można montować tylko dwa gniazda wtykowe.
Pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek albo gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez elektryka.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka