{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 480 mm | |
szerokość | 55 mm | |
Typ wtyczki wejściowej | System wtykowy GST | |
Możliwość przełączania | 250 V / 10 A | |
włącznik/wyłącznik | tak | |
masa | 2 kg | |
Rodzaj produktu | Moduły zasilające |
Numer artykułu | 928460 ON/OFF | |
EAN / GTIN | 4062406116408 | |
Numer producenta | 928460 ON/OFF |