Moduły mediów do słupków nośnych FR250/ONOF

Nr art.: 928460 FR250/ONOF
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodz. mod. Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1 mm
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 480 mm
    szerokość 55 mm
    Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
    napięcie znamionowe 250 V
    prąd znamionowy 16 A
    Rodzaj prądu AC
    Możliwość przełączania 250 V / 10 A
    włącznik/wyłącznik tak
    Liczba gniazd wtykowych typu E 1
    Gniazdo, typ E
    masa 2 kg
    Rodzaj produktu Moduły zasilające

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 928460 FR250/ONOF
    EAN / GTIN 4062406116460
    Numer producenta 928460 FR250/ONOF

    Opis

    Wykonanie:

    Z blachy stalowej. Do wkręcenia z boku w słupki nośne.
    Z gniazdem ze stykiem ochronnym, kompletem przewodów i włącznikiem/wyłącznikiem modułu oświetleniowego.

    Pasuje do:

    Słupki nośne nr 928010 (z wyjątkiem rozm. 200), nr 928020, 928075 i nr 928076.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    W jednym słupku nośnym można montować tylko dwa gniazda wtykowe.
    Pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek albo gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez elektryka.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka