Pojemniki magazynowe otwarte Multifix 1500/AA1

Nr art.: 928230 1500/AA1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość mm / typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Stanowiska robocze; Multifix
    długość 1 500 mm
    szerokość 1 440 mm
    szerokość użytkowa 1 440 mm
    prześwit roboczy 90 mm
    wysokość pojemników magazynowych półotwartych 65 mm
    szerokość pojemników magazynowych półotwartych 130 mm
    głębokość pojemników magazynowych półotwartych 100 mm
    kąt pochylenia 0 stopni; 20 stopni; 30 stopni
    ilość pojemników 11
    Typ pojemnika AA1
    Kolor pojemników magazynowych półotwartych antracytowy
    pasują do typu AA1
    nośność 50 kg
    masa 5,2 kg
    Rodzaj produktu Nośnik na pojemniki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 928230 1500/AA1
    EAN / GTIN 4062406113681
    Numer producenta 928230 1500/AA1

    Opis

    Wykonanie:

    Szyna Multifix z aluminium odpowiada opisowi pod nr. 928201, w komplecie otwarte pojemniki magazynowe GARANT nr 963301.

    Pasuje do:

    Słupki nośne nr 928010, wózek materiałowy nr 918590, ścianka perforowana w połączeniu z płytą podstawową Easyfix nr 955820 rozm. 2.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Z tej samej serii "Stanowiska robocze" Zobacz wszystkie

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka