Zawieszane organizery na wkładki piankowe 176 mm

Nr art.: 928220 176
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 45 mm
szerokość 395 mm
głębokość 226 mm
szerokość użytkowa 383 mm
głębokość użytkowa 176 mm
kąt pochylenia 45 stopni; 90 stopni
wykonanie półek z podwyższoną krawędzią
Rodzaj produktu Półka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928220 176
EAN / GTIN 4062406193379
Numer producenta 928220 176

Opis

Wykonanie:

Półka aluminiowa. Mogą być zawieszane na ścianie perforowanej oraz na szynie Mulitifix, poziomo albo pod kątem 45°. Zawieszane organizery na wkłady piankowe mogą być układane w stosy.

W dostawie:

W komplecie 3 podstawy Easyfix nr 955820, rozm. 2.

Wskazówka:

Pasujące wkładki eForm są dostępne pod nr 955211955260.