{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 45 mm | |
szerokość | 395 mm | |
głębokość | 165 mm | |
szerokość użytkowa | 383 mm | |
głębokość użytkowa | 115 mm | |
kąt pochylenia | 45 stopni; 90 stopni | |
wykonanie półek | z podwyższoną krawędzią | |
Rodzaj produktu | Półka |
Numer artykułu | 928220 115 | |
EAN / GTIN | 4062406193362 | |
Numer producenta | 928220 115 |