Ściany z blachy perforowanej dwustronne 2000

Nr art.: 928071 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1 mm
    Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 481 mm
    szerokość 1 920 mm
    głębokość 25 mm
    pasują do typu 2000
    nośność 100 kg
    wykonanie ściany perforowanej 2-stronne
    masa 24 kg
    Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 928071 2000
    EAN / GTIN 4062406113018
    Numer producenta 928071 2000

    Opis

    Wykonanie:

    Z mocnej blachy stalowej, zaginanej, do przejrzystego przechowywania narzędzi.
    Narzędzia można mocować w ściance perforowanej po obu stronach, niezależnie od siebie.
    Ścianki perforowane z zagiętej blachy stalowej z perforacją □ 9×9 mm co 37 mm, do mocowania wyposażenia ścian perforowanych.

    Pasuje do:

    Do wkręcania pomiędzy słupki nośne nr 928010, w wózku materiałowym nr 918590 i do ścianek działowych nr 955430 i 955431.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    Wyposażenie do ścianek perforowanych zob. grupa 95.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka