Obudowa 16G z drzwiami z zawiasami lewymi do samodzielnego wyposażenia w szuflady 900/525 mm

Nr art.: 927422 900/525
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość / wysokość drzwi (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt rozwarcia drzwi: 180
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: wkładka modułowa
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Kąt rozwarcia drzwi 180 stopni
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy wkładka modułowa
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 900 mm
szerokość 400 mm
głębokość 650 mm
szerokość w G 12
głębokość w G 20
szerokość użytkowa 350 mm
wysokość użytkowa szuflad 250 mm
wysokość drzwiczek 525 mm
wysokość użytkowa drzwiczek 525 mm
liczba półek o regulowanej wysokości 1
liczba drzwi 1
wersja do samodzielnego wyposażenia
masa 29 kg
Rodzaj produktu Obudowa stołu warsztatowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 927422 900/525
EAN / GTIN 4062406264994
Numer producenta 927422 900/525

Opis

Wykonanie:

Do prowadnic szuflad rozmieszczonych co 20 mm. Szuflady zamykane centralnie zamkiem patentowym.
drzwi z zawiasami po lewej stronie.

Umieszczenie:

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus jasnoszary RAL 7035, drzwi antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości czół szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.
Rozm. 600/425 i 700/525 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka