{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 50 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 12×20G | |
szerokość użytkowa | 300 mm | |
głębokość użytkowa | 500 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 12 | |
prześwit roboczy | 50 mm | |
masa | 6,1 kg | |
Rodzaj produktu | Szufladopólka |
Numer artykułu | 927510 1 | |
EAN / GTIN | 4062406111373 | |
Numer producenta | 927510 1 |