{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 180 stopni | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Zamek patentowy | wkładka modułowa | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 700 mm | |
szerokość | 400 mm | |
głębokość | 650 mm | |
szerokość w G | 12 | |
głębokość w G | 20 | |
szerokość użytkowa | 350 mm | |
wysokość użytkowa szuflad | 75 mm | |
wysokość drzwiczek | 525 mm | |
wysokość użytkowa drzwiczek | 525 mm | |
liczba półek o regulowanej wysokości | 1 | |
liczba drzwi | 1 | |
wersja | do samodzielnego wyposażenia | |
masa | 20 kg | |
Rodzaj produktu | Obudowa stołu warsztatowego |
Numer artykułu | 927422 700/525 | |
EAN / GTIN | 4062406264970 | |
Numer producenta | 927422 700/525 |