{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Grubość materiału | 1 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 800 mm | |
szerokość | 50 mm | |
głębokość | 700 mm | |
Gniazdo, typ | E | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
prąd znamionowy | 16 A | |
pasuje do blatów o głębokości | 750 mm | |
Rodzaj produktu | Moduły zasilające |
Numer artykułu | 927063 CZ | |
EAN / GTIN | 4062406755607 | |
Numer producenta | 927063 CZ |