Płyty łączące segmentów nóg, typ: 2

Nr art.: 927133 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 90 mm
głębokość 50 mm
Grubość 2 mm
Rodzaj produktu Łącznik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 927133 2
EAN / GTIN 4062406710927
Numer producenta 927133 2

Opis

Wykonanie:

Płyty łączące segmentów nóg. Do łączenia 2 stołów warsztatowych Vario lub 2 segmentów nóg.

Pasuje do:

Segmenty nóg nr 927000, nr 927040 oraz nr 927062927068, stoły warsztatowe Vario.

W dostawie:

4 płyty łączące, 4 nakrętki klatkowe, 4 śruby z łbem soczewkowym, 4 śruby z łbem sześciokątnym.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy. Bez możliwości konfiguracji.

Wskazówka:

Węzłówki nr 927122 rozm. 1 należy stosować również z płytami łączącymi.