Ściana tylna/półka jednoczęściowa 1500 mm

Nr art.: 927140 1500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do blatów o długości (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1 mm
    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    szerokość 1 400 mm
    głębokość 300 mm
    nośność powierzchniowa 100 kg
    wykonanie półek Multifunktion
    masa 5,1 kg
    Rodzaj produktu Półka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 927140 1500
    EAN / GTIN 4062406107895
    Numer producenta 927140 1500

    Opis

    Wykonanie:

    Ściana tylna i powierzchnia odkładcza z giętej blachy stalowej. Do montażu pomiędzy 2 segmentami nóg. Montaż jako ściana tylna zapewnia ochronę i dodatkową stabilizację. Podana nośność rozłożona na określoną powierzchnię odnosi się do montażu jako powierzchnia odkładcza.

    Pasuje do:

    Segmenty nóg nr 927000.

    W dostawie:

    Z elementami do mocowania.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    Aby używać całej głębokości stołu warsztatowego w charakterze półki, należy wbudować półki dwuczęściowe. W przypadku zamontowania w charakterze półki bez ścianki tylnej należy zamontować dodatkowo węzłówki nr 927122. W przypadku montażu w charakterze ścianki tylnej węzłówki nie są wymagane.
    Nie nadaje się do stołów warsztatowych Ready-to-go.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria