Stanowiska robocze eLevel+, z blatem bambusowym, Długość: 2000mm

Nr art.: 920026 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Regulacja wysokości stanowiska pracy: 700-1000
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 250
  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: elektryczny
  • grubość płyty: 50

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości stanowiska pracy 700-1000 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 250 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości elektryczny
grubość płyty 50 mm
kompensacja wysokości 25 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
model eLevel+
Seria Stanowisko robocze
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do 700 mm - 1 000 mm
Wysokość ze ścianką tylną 1 000 mm
szerokość 2 000 mm
głębokość 800 mm
długość blatu 2 000 mm
głębokość blatu 700 mm
grubość blatu 50 mm
zasada regulacji wysokości tylko z blatem roboczym
płynna regulacja wysokości tak
Typ wtyczki wejściowej F
napięcie znamionowe 250 V
materiał blatu Bambus
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci tak
masa 105 kg
Rodzaj produktu Stół roboczy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 920026 2000
EAN / GTIN 4062406254964
Numer producenta 920026 2000

Opis

Wykonanie:

Stanowiska robocze eLevel+ z płynną, elektryczną regulacją wysokości. Regulacja odbywa się za pomocą elektronicznego panelu obsługi. Panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci. Regulacja pozwala na dostosowanie wysokości blatu.

Powłoka lakiernicza:

Segment nógantracytowy RAL 7016, bez możliwości konfiguracji.
Kolumna podnośna z eloksalowanego aluminium, bez możliwości konfiguracji.
Ściana boczna i tylna szary jasny RAL 7035, lakierowane proszkowo, z możliwością zmiany koloru.

Wskazówka:

  • Przy zastosowaniu obudów przykręcanych pod blatem roboczym należy uwzględnić, że obudowa nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 500 mm.
  • Uwaga: w przypadku ustawiania szeregowego stosować osłony blaszane nr 920350 (niebezpieczeństwo zmiażdżenia).

Wielkości z .../2 są montowane z alternatywnym podnośnikiem. Dane techniczne są podobne do poprzednich podnośników, niewielkie różnice. Panel sterowania przy tych wielkościach wygląda inaczej, ale ma te same funkcjonalności.