{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Regulacja wysokości stanowiska pracy | 700-1000 mm | |
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 150 kg | |
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | mechanicznie | |
grubość płyty | 50 mm | |
kompensacja wysokości | 25 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Seria | Stanowisko robocze | |
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do | 700 mm - 1 000 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 800 mm | |
długość blatu | 1 000 mm | |
głębokość blatu | 1 000 mm | |
grubość blatu | 50 mm | |
końcowy wymiar równy głębokości blatu | 800 mm | |
zasada regulacji wysokości | kompletna konstrukcja | |
masa | 32 kg | |
Rodzaj produktu | Narożnikowe stanowiska pracy |
Numer artykułu | 920116 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406254988 | |
Numer producenta | 920116 1000 |