• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Narożnikowe stanowisko pracy z postumentem z blatem bambusowym 1000 mm

Nr art.: 920106 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
1000
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Regulacja wysokości stanowiska pracy: 750-1000
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 250
  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: mechanicznie
  • grubość płyty: 50

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości stanowiska pracy 750-1000 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 250 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości mechanicznie
grubość płyty 50 mm
kompensacja wysokości 25 mm
Regulacja wysokości co 25 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Seria Stanowisko robocze
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do 750 mm - 1 000 mm
szerokość 1 100 mm
głębokość 800 mm
długość blatu 1 000 mm
głębokość blatu 1 000 mm
grubość blatu 50 mm
końcowy wymiar równy głębokości blatu 750 mm
zasada regulacji wysokości kompletna konstrukcja
masa 80 kg
Rodzaj produktu Narożnikowe stanowiska pracy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 920106 1000
EAN / GTIN 4062406254971
Numer producenta 920106 1000

Opis

Wykonanie:

Narożnikowe stanowisko dla stanowiska roboczego. Regulacja wysokości co 25 mm za pomocą segmentu nóg ze śrubami regulacyjnymi. Postument z blachy stalowej i rury czworokątnej, nośność 250 kg.

Pasuje do:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Brak możliwości elektrycznej regulacji wysokości narożnikowego stanowiska pracy.

Powłoka lakiernicza:

Segmenty nóg – antracyt RAL 7016 (bez możliwości zmiany koloru), ściany boczne i tylne – jasnoszary RAL 7035, lakierowane proszkowo.

Wskazówka:

W przypadku kombinacji narożnikowego stanowiska pracy ze stanowiskiem roboczym eLevel lub eLevel+ konieczne są osłony blaszane na stanowisku roboczym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka