{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Regulacja wysokości co | 100 mm | |
wysokość | 1 800 mm | |
szerokość | 1 169 mm | |
głębokość | 730 mm | |
szerokość powierzchni ładunkowej | 1 000 mm | |
głębokość powierzchni ładunkowej | 700 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej 1 | 269 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej 2 | 669 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej 3 | 1 069 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej 4 | 1 469 mm | |
⌀ koła | 200 mm | |
nośność półki | 90 kg | |
nośność całkowita | 600 kg | |
masa | 95 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek piętrowy |
Numer artykułu | 919881 8312-1 | |
EAN / GTIN | 4017976831213 | |
Numer producenta | 8312-1 |