{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 2496B | |
wysokość | 860 mm | |
szerokość | 737 mm | |
głębokość | 609 mm | |
szerokość powierzchni ładunkowej | 600 mm | |
głębokość powierzchni ładunkowej | 600 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej | 228 mm | |
wysokość półki górnej | 860 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 160 mm | |
nośność półki górnej | 200 kg | |
Nośność maksymalna | 500 kg | |
materiał kółka | TPE | |
masa | 42 kg | |
norma | EN 1757-3 | |
Rodzaj produktu | Wózek stołowy |
Numer artykułu | 919868 2496B | |
EAN / GTIN | 4017976249605 | |
Numer producenta | 2496B |