{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 2402B | |
wysokość | 900 mm | |
szerokość | 1 197 mm | |
głębokość | 709 mm | |
szerokość powierzchni ładunkowej | 1 000 mm | |
głębokość powierzchni ładunkowej | 700 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej | 270 mm | |
wysokość półki górnej | 900 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 200 mm | |
nośność półki górnej | 200 kg | |
Nośność maksymalna | 600 kg | |
materiał kółka | TPE | |
masa | 61 kg | |
norma | EN 1757-3 | |
Rodzaj produktu | Wózek stołowy |
Numer artykułu | 919868 2402B | |
EAN / GTIN | 4017976524023 | |
Numer producenta | 2402B |