Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, Typ: 2400B

Nr art.: 919868 2400B
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 2400B
wysokość 860 mm
szerokość 1 047 mm
głębokość 509 mm
szerokość powierzchni ładunkowej 850 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 500 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej 228 mm
wysokość półki górnej 860 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 160 mm
nośność półki górnej 200 kg
Nośność maksymalna 500 kg
materiał kółka TPE
masa 45 kg
norma EN 1757-3
Rodzaj produktu Wózek stołowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 919868 2400B
EAN / GTIN 4017976524009
Numer producenta 2400B

Opis

Wykonanie:

Spawana konstrukcja stalowa. 2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem), ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi. Górna powierzchnia platform z blachy stalowej,pokrywa się z płaszczyznąramy.

Norma:

EN 1757-3

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka