Wózek warsztatowy ToolCar 10

Nr art.: 914520 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 40
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwania
  • Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność szuflad/szufladopółek 40 kg
    Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
    Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwania
    Blokada wysuwu jednej szuflady obsługa jednoręczna
    Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
    Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 20×16G
    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×16
    Zamek patentowy wkładka modułowa
    Seria ToolCar; Wózek warsztatowy ToolCar
    wysokość 1 000 mm
    szerokość 800 mm
    głębokość 500 mm
    szerokość użytkowa szuflad 500 mm
    głębokość użytkowa szuflad 400 mm
    szerokość użytkowa szuflad w G 20
    głębokość użytkowa szuflad w G 16
    Liczba szuflad 10
    masa 90,4 kg
    Rodzaj produktu Wózek warsztatowy,

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 914520 10
    EAN / GTIN 4045197892126
    Numer producenta 914520 10

    Opis

    Wykonanie:

    Wózki warsztatowe ToolCar z odporną na zarysowania, antypoślizgową i doskonale chroniącą powierzchnie matą GARANT GridLine. Prosta wymiana blatu na inny blat roboczy (np. bambus) lub na płytę bambusową z imadłem. Skrytka / szafka boczna blokowana centralnie wraz z szufladami. Fronty szuflad i słupki wózków posiadają odbojniki z LDPE. W przypadku kolizji zmniejszają one uszkodzenia wrażliwych powierzchni i obrabianych przedmiotów.

    Umieszczenie:

    szuflady o wysokości frontu: 10 × 75 mm

    W dostawie:

    Wraz z przegródkami:
    na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 75,
    na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 125.

    Powłoka lakiernicza:

    Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny łączony z antracytem RAL 7016.

    Wskazówka:

    Do szuflad o wysokości 200 mm pasują teraz również listwy działowe nr 951510 rozm. 200, a także listwy brzegowe nr 951560 rozm. 200 i wtykane ścianki działowe nr 951741951821 każda w rozm. 200.
    Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95.
    Pasujące przegródki i pojemniki:
    listwy brzegowe ze szczelinami nr 951560 rozm. 75;
    listwy działowe nr 951510 rozm. 75;
    ścianki działowe wtykane nr 951721951821 rozm. 75.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Z tej samej serii "ToolCar" Zobacz wszystkie