{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozstaw ściągacza zewnętrznego | 40 mm - 200 mm | |
rozstaw ściągacza wewnętrznego | 100 mm - 260 mm | |
głębokość mocowania do | 150 mm | |
maksymalny moment obrotowy | 150 Nm | |
moc | 6 t | |
liczba haków | 2 | |
Zewnętrzny sześciokąt | 22 mm | |
masa | 3,315 kg | |
Rodzaj produktu | Ściągacz dwuramienny |
Numer artykułu | 880400 20 | |
EAN / GTIN | 4021176645013 | |
Numer producenta | 20-20+ |