{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozstaw ściągacza zewnętrznego | 30 mm - 120 mm | |
rozstaw ściągacza wewnętrznego | 70 mm - 180 mm | |
głębokość mocowania do | 100 mm | |
maksymalny moment obrotowy | 80 Nm | |
moc | 4,5 t | |
liczba haków | 2 | |
Zewnętrzny sześciokąt | 17 mm | |
masa | 1,44 kg | |
Rodzaj produktu | Ściągacz dwuramienny |
Numer artykułu | 880400 10 | |
EAN / GTIN | 4021176644856 | |
Numer producenta | 20-10+ |