{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 20+ | |
rozstaw ściągacza zewnętrznego | 30 mm - 90 mm | |
rozstaw ściągacza wewnętrznego | 70 mm - 140 mm | |
głębokość mocowania do | 100 mm | |
maksymalny moment obrotowy | 80 Nm | |
moc | 4,5 t | |
liczba haków | 2 | |
Zewnętrzny sześciokąt | 17 mm | |
masa | 1,27 kg | |
Rodzaj produktu | Ściągacz dwuramienny |
Numer artykułu |
880400 1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4021176644771
Kopiuj |
|
Numer producenta |
20-1+
Kopiuj |
|
Manufacturer | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |