Zwornica 800 mm

Nr art.: 860291 800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw a (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozstaw a 800 mm
przekrój prowadnicy 29×9 mm
zakres rozwierania e 255 mm - 930 mm
wysięg b 95 mm
masa 3,1 kg
maksymalna siła zaciskająca 8 000 N
Rodzaj produktu Zwornica

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 860291 800
EAN / GTIN 4008158040141
Numer producenta KRE80-2K

Opis

Wykonanie:

Prowadnica z ocynkowanego galwanicznie,ciągnionego profilu stalowego. Pałąk przesuwny z podwójnym zabezpieczeniem antypoślizgowym. Wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym, o małych oporach ruchu, czernione. Korpus z tworzywa sztucznego, wzmocniony metalem. Siła mocowania do 8000 N.
  • ekstremalnie duże powierzchnie mocowania ze zdejmowanymi kołpakami ochronnymi,
  • ochronne oparcie detalu, zdejmowane,
  • po obróceniu części dolnej zwornica może służyć do rozprężania, zamiast do ściskania,
  • uchwyt 2-komponentowy z 6-kątem wewnętrznym (SW 6), komfortowe przyłożenie siły mocującej.

Zastosowanie:

Zwornica może mocować wokół szyny, a więc również za szyną i z boku szyny. Dzięki temu uzyskuje się dostęp do punktów mocowania nieosiągalnych przy użyciu zwykłych zwornic śrubowych. Przestawienie na rozwieranie odbywa się bez użycia narzędzi.

Wskazówka:

Następca produktu nr 860290.