Zwornica 600 mm

Nr art.: 860291 600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw a (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozstaw a 600 mm
    przekrój prowadnicy 29×9 mm
    zakres rozwierania e 255 mm - 730 mm
    wysięg b 95 mm
    masa 2,76 kg
    maksymalna siła zaciskająca 8 000 N
    Rodzaj produktu Zwornica

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 860291 600
    EAN / GTIN 4008158040134
    Numer producenta KRE60-2K

    Opis

    Wykonanie:

    Prowadnica z ocynkowanego galwanicznie,ciągnionego profilu stalowego. Pałąk przesuwny z podwójnym zabezpieczeniem antypoślizgowym. Wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym, o małych oporach ruchu, czernione. Korpus z tworzywa sztucznego, wzmocniony metalem. Siła mocowania do 8000 N.
    • ekstremalnie duże powierzchnie mocowania ze zdejmowanymi kołpakami ochronnymi,
    • ochronne oparcie detalu, zdejmowane,
    • po obróceniu części dolnej zwornica może służyć do rozprężania, zamiast do ściskania,
    • uchwyt 2-komponentowy z 6-kątem wewnętrznym (SW 6), komfortowe przyłożenie siły mocującej.

    Zastosowanie:

    Zwornica może mocować wokół szyny, a więc również za szyną i z boku szyny. Dzięki temu uzyskuje się dostęp do punktów mocowania nieosiągalnych przy użyciu zwykłych zwornic śrubowych. Przestawienie na rozwieranie odbywa się bez użycia narzędzi.

    Wskazówka:

    Następca produktu nr 860290.