{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozstaw a | 1 000 mm | |
przekrój prowadnicy | 29×9 mm | |
zakres rozwierania e | 255 mm - 1 130 mm | |
wysięg b | 95 mm | |
masa | 3,45 kg | |
maksymalna siła zaciskająca | 8 000 N | |
Rodzaj produktu | Zwornica |
Numer artykułu | 860291 1000 | |
EAN / GTIN | 4008158040158 | |
Numer producenta | KRE100-2K |