{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ stempla (⌀ otworu) | 45 mm | |
śruba dociskowa | M16×1,5×70 | |
⌀ wstępnie nawiercanego otworu | 17 mm | |
rozwartość klucza do śruby dociskowej | 24 mm | |
do grubości materiału (blacha St 37) | 2,5 mm | |
do blach nierdzewnych zależnie od wytrzymałości do | 1,75 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do perforowania |
Numer artykułu | 834100 45 | |
EAN / GTIN | 2050001002594 |