Perforatory okrągłe do blach, z łożyskiem oporowym 16,5 mm

Nr art.: 834100 16,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ stempla (⌀ otworu) (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ stempla (⌀ otworu) 16,5 mm
do gwintów metrycznych wg DIN EN 60423 M16×1,5
śruba dociskowa M10×1×45
⌀ wstępnie nawiercanego otworu 11 mm
rozwartość klucza do śruby dociskowej 17 mm
do grubości materiału (blacha St 37) 1,75 mm
do blach nierdzewnych zależnie od wytrzymałości do 1,25 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do perforowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 834100 16,5
EAN / GTIN 2050001002518

Opis

Wykonanie:

Perforator składa się z matrycy, stempla i śruby dociskowej.
Z oporowym łożyskiem kulkowym w celu łatwiejszego uruchamiania za pomocą klucza. Dzięki redukcji tarcia między perforatorem a śrubą praca wymaga mniejszej siły.

Zastosowanie:

Do wykrawania różnych materiałów, takich jak blacha stalowa, blacha V2A, blacha aluminiowa, blacha miedziana itd. Szczególnie nadaje się do stosowania w trudno dostępnych miejscach (np. duże arkusze blachy, szafy sterownicze, skrzynki bezpieczników różnicowych, puszki rozdzielcze, tablice rozdzielcze, zlewozmywaki, karoserie itd.). Nie nadaje się do obróbki rur. Podczas pracy koniecznie nasmarować śrubę dociskową i matrycę.
Obsługa:
a) za pomocą kluczy do śrub.
b) za pomocą hydraulicznych przyrządów ręcznych nr 834655 rozm. 1.
c) za pomocą hydraulicznej pompy ręcznej nr 834700. Powyżej ⌀ 50 zaleca się użycie hydraulicznej pompy ręcznej.

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.

Wskazówka:

  • przy napędzie urządzeniami hydraulicznymi należy wymienić śrubę dociskową na sworzeń pociągowy nr 834070 (wyposażenie dodatkowe) 
  • wielk. 32 i 35 do wykonywania otworów na baterie 1/2″ w zlewozmywakach ze stali nierdzewnej.