{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ stempla (⌀ otworu) | 32 mm | |
śruba dociskowa | M10×1×55 | |
⌀ wstępnie nawiercanego otworu | 11 mm | |
rozwartość klucza do śruby dociskowej | 17 mm | |
do grubości materiału (blacha St 37) | 1,75 mm | |
do blach nierdzewnych zależnie od wytrzymałości do | 1,25 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do perforowania |
Numer artykułu | 834100 32 | |
EAN / GTIN | 2050000992803 |