{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ stempla (⌀ otworu) | 63,5 mm | |
do gwintów metrycznych wg DIN EN 60423 | M63×1,5 | |
śruba dociskowa | M 20×1,5×80 | |
⌀ wstępnie nawiercanego otworu | 21 mm | |
rozwartość klucza do śruby dociskowej | 30 mm | |
do grubości materiału (blacha St 37) | 3 mm | |
do blach nierdzewnych zależnie od wytrzymałości do | 2 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do perforowania |
Numer artykułu | 834000 63,5 | |
EAN / GTIN | 2050000996610 | |
Numer producenta | 834000 63,5 |