{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ stempla (⌀ otworu) | 40,5 mm | |
do gwintów metrycznych wg DIN EN 60423 | M40×1,5 | |
śruba dociskowa | M16×1,5×70 | |
⌀ wstępnie nawiercanego otworu | 17 mm | |
rozwartość klucza do śruby dociskowej | 24 mm | |
do grubości materiału (blacha St 37) | 2,5 mm | |
do blach nierdzewnych zależnie od wytrzymałości do | 1,75 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do perforowania |
Numer artykułu | 834000 40,5 | |
EAN / GTIN | 2050000996559 | |
Numer producenta | 834000 40,5 |