{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ stempla (⌀ otworu) | 47 mm | |
do gwintów do rurek pancernych wg DIN 40430 | Pg36 | |
śruba dociskowa | M20×1,5×70 | |
⌀ wstępnie nawiercanego otworu | 21 mm | |
rozwartość klucza do śruby dociskowej | 30 mm | |
do grubości materiału (blacha St 37) | 3 mm | |
do blach nierdzewnych zależnie od wytrzymałości do | 2 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do perforowania |
Numer artykułu | 834000 47 | |
EAN / GTIN | 2050000996573 | |
Numer producenta | 834000 47 |