{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 24 mm | |
długość całkowita | 450 mm | |
długość linii śrubowej | 400 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | |
chwyt | SDS Plus | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 789010 24X450 | |
EAN / GTIN | 4062406262914 | |
Numer producenta | 789010 24X450 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus 24X450 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
248,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
299,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 24 | 24 |
długość całkowita | 450 | 450 |
chwyt | SDS Plus | SDS Plus |
Materiał ostrza | HM | HM |
długość linii śrubowej | 400 | 400 |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | Wiercenie z udarem |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia | Wiertła do kamienia |