{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 12 mm | |
długość całkowita | 260 mm | |
długość linii śrubowej | 210 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | |
chwyt | SDS Plus | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 789010 12X260 | |
EAN / GTIN | 4062406262709 | |
Numer producenta | 789010 12X260 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus 12X260 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
38,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
70,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 12 | 12 |
długość całkowita | 260 | 260 |
chwyt | SDS Plus | SDS Plus |
Materiał ostrza | HM | HM |
długość linii śrubowej | 210 | 210 |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | Wiercenie z udarem |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia | Wiertła do kamienia |